曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WBA80

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WBA80 - SMC
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動両ロッド
クッション
(A) エアクッション
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23095267CDG1WBA80-25Z-K59L25K59 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,730
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
23095276CDG1WBA80-35Z-B54L35B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
31,520
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
23095285CDG1WBA80-350Z-K59L350K59 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,170
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする