SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WFA20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動両ロッド
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23096229
CDG1WFA20-100Z-M9BL
CADデータダウンロード
100
¥
16,280
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23096238
CDG1WFA20-15Z
CADデータダウンロード
15
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23096247
CDG1WFA20-30Z
CADデータダウンロード
30
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください