※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WFA20
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
15
100
15
30
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23096238
品番
CDG1WFA20-15Z
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
15
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード