曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WUN20

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WUN20 - SMC
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23097927CDG1WUN20-150Z-B54L(L) 3B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥16,560
¥15,980
¥17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
23097936CDG1WUN20-200Z-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
23097945CDG1WUN20-25Z-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥12,600
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23097954CDG1WUN20-25Z-M9BV(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥13,480
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする