SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CM2KE32
作動方式
(S) 単動押出し
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23111875
CM2KE32-125SZ
CADデータダウンロード
125
¥
12,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111884
CM2KE32-150SZ
CADデータダウンロード
150
¥
13,920
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111893
CM2KE32-80SZ
CADデータダウンロード
80
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください