曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KDA50

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KDA50 - SMC
ストローク(mm)
200
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具同梱
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23112286CG1KDA50-200Z-NW
¥24,150
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする