SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KU32
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23132893
CM2KU32-125Z-NW
CADデータダウンロード
125
(-) ラバークッション
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23132918
CM2KU32-50AZ
CADデータダウンロード
50
(A) エアクッション
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23132909
CM2KU32-150Z
CADデータダウンロード
150
(-) ラバークッション
¥
10,450
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください