標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMBZ20

標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMBZ20 - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) M5
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23140408JCMBZ20-145145
6,160
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
23140417JCMBZ20-2626
5,060
4,498
4,948(税込)
19日以内出荷
返品不可
23140426JCMBZ20-3030
5,060
4,498
4,948(税込)
19日以内出荷
返品不可
23140435JCMBZ20-3535
5,060
4,498
4,948(税込)
19日以内出荷
返品不可
23140444JCMBZ20-3838
5,060
4,498
4,948(税込)
19日以内出荷
返品不可
23140453JCMBZ20-4040
5,060
4,498
4,948(税込)
19日以内出荷
返品不可
23140469JCMBZ20-6363
5,340
4,898
5,388(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする