※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMBZ20
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
145
145
26
30
35
38
40
63
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23140408
品番
JCMBZ20-145
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
145
ポートねじの種類
(-) M5
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード