曜日別特売

ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-155RDHZ

ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-155RDHZ - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)90クランプ位置(mm)(H) HIGHオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23161645CKQGDA50-155RDHZ-P3DWASED-P3DWASE
95,480
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23161654CKQGDA50-155RDHZ-P3DWSED-P3DWSE
87,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする