※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-155RDHZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
23161654
品番
CKQGDA50-155RDHZ-P3DWSE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥87,600
オートスイッチ種類
D-P3DWSE
作動方式
複動式
チューブ内径(Φmm)
50
マグネット
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
クランプ高さ(mm)
90
クランプ位置(mm)
(H) HIGH
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
取付面位置
(A) ポート面と平行する側(上部から見て)
ガイドピン形状
(R) 丸型
クランプアーム
(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23161654
CKQGDA50-155RDHZ-P3DWSE
23161645
CKQGDA50-155RDHZ-P3DWASE
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-155RDHZ
SMC
1個
¥
86,980
税込
¥
95,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)