SMC
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPKC50TF
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ロック
(L) クランプ側ロック付
マグネット
(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類
(TF) G
クランプ高さ(mm)
40
クランプ位置(mm)
(L) LOW
取付面位置
(C) ポート面と平行する側(上部から見て)
ガイドピン形状
(R) 丸型
クランプアーム
(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23175785
CLKQPKC50TF-178RAL
CADデータダウンロード
¥
114,900
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください