SMC
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-02H
ボディサイズ
40
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23205404
AW40-02H-7-20-A
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください