SMC
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-03B
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46901978
AW40-03B-6W-A
-
(-) Rc
-
圧力計なし
-
(-) オートドレンなし
(-) 左→右
40
¥
11,530
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23205447
AW40-03B-2NR-A
CADデータダウンロード
(03) 3/8
(-) Rc
(N) ノンリリーフタイプ
(-) 圧力計なし
(-) 0.05~0.7MPa 設定
(-) オートドレンなし
(R) 流れ方向:右→左
40
¥
11,470
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください