SMC
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-06B
ボディサイズ
40
管接続口径
Rc3/4
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23206077
AW40-06B-A-X465A
¥
20,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23206086
AW40-06B-27-2-A
¥
12,130
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください