曜日別特売

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-F02C

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-F02C - SMC
ボディサイズ20管接続口径G1/4ねじの種類G設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23206759AW20-F02C-B-X465B
16,060
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする