SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-F02H
ボディサイズ
20
オートドレン仕様
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ねじの種類
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23206944
AW20-F02H-7N-40-B
G1/4
0.05~0.85
-
G
圧力計なし
¥4,570
¥
4,198
¥4,618
(税込)
12日以内出荷
返品不可
23206899
AW20-F02H-B-X406
CADデータダウンロード
(02) 1/4
-
(-)左→右
(F) G
(-) 圧力計なし
¥4,570
取扱い終了
返品不可
23206908
AW20-F02H-CR-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.85
(R)右→左
(F) G
(-) 圧力計なし
¥5,120
取扱い終了
返品不可
23206917
AW20-F02H-J-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
(F) G
(-) 圧力計なし
¥4,750
取扱い終了
返品不可
23206926
AW20-F02H-1-B-X64
G1/4
0.02~0.2
-
G
圧力計なし
¥5,060
取扱い終了
返品不可
23206935
AW20-F02H-2-B-X425
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
(F) G
(-) 圧力計なし
¥16,780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください