SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-N01BE3
取付け方法
(B) ブラケット付
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
ケース
(C) ケースガード付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23207014
AW20-N01BE3-1CZ-B
CADデータダウンロード
(01) 1/8
(N) NPT
(-) リリーフタイプ
(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
(1) 0.02~0.2
オートドレンなし
(-)左→右
20
¥14,460
¥
13,980
¥15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください