フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-N02BG

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-N02BG - SMC
取付け方法(B) ブラケット付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23207285AW20-N02BG-1C-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右20
6,870
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
23207294AW20-N02BG-2-B-X406(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-オートドレンなし(-)左→右20
6,760
取扱い終了
返品不可
23207303AW20-N02BG-2JN-B(02) 1/4(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右20
6,930
取扱い終了
返品不可
23207319AW20-N02BG-2R-B-X425(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(R)右→左20
19,130
取扱い終了
返品不可
23207328AW20-N02BG-2Z-B-X425(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右20
19,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする