曜日別特売

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02G

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02G - SMC
内容量1個
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23208606AW20-02G-1N-B(02) 1/4(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右20
6,110
5,598
6,158(税込)
14日以内出荷
返品不可
23208624AW20-02G-7-20-BRc1/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-20
6,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
23208615AW20-02G-2R-B-X425(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(R)右→左20
18,920
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23208624AW20-02G-7-20-B38924107AW20-02G-7-20-DAW20-02G-7-20-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 38924107AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする