SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F02
ボディサイズ
30
オートドレン仕様
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ねじの種類
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23208728
AW30-F02-B-X465B
G1/4
0.05~0.85
-
G
圧力計なし
¥
15,620
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
23208789
AW30-F02-7-20-B
G1/4
0.05~0.85
-
G
圧力計なし
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
12日以内出荷
返品不可
23208737
AW30-F02-B-X64
G1/4
0.05~0.85
-
G
圧力計なし
¥
7,920
取扱い終了
返品不可
23208746
AW30-F02-2-B-X430
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
(F) G
(-) 圧力計なし
¥
13,150
取扱い終了
返品不可
23208755
AW30-F02-2-B-X440
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
(F) G
(-) 圧力計なし
¥
13,310
取扱い終了
返品不可
23208764
AW30-F02-2N-B-X430
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
(F) G
(-) 圧力計なし
¥
13,150
取扱い終了
返品不可
23208773
AW30-F02-6-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
(F) G
(-) 圧力計なし
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
23208798
AW30-F02-78-40-B
G1/4
0.05~0.85
-
G
圧力計なし
¥
8,860
取扱い終了
返品不可
23208807
AW30-F02-8-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
(F) G
(-) 圧力計なし
¥
8,860
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください