SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F02BCG
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2
流れ方向
(-)左→右
ボディサイズ
30
ねじの種類
(F) G
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23208825
AW30-F02BCG-1N-B
CADデータダウンロード
¥12,540
¥
11,980
¥13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください