SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F02E
ボディサイズ
30
オートドレン仕様
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23209008
AW30-F02E-1N-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(1) 0.02~0.2
(-)左→右
¥7,980
¥
7,298
¥8,028
(税込)
12日以内出荷
返品不可
23208999
AW30-F02E-R-B-X64
G1/4
0.05~0.85
-
¥9,460
取扱い終了
返品不可
23209017
AW30-F02E-8-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
¥10,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください