曜日別特売

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F03BG

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F03BG - SMC
取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23209254AW30-F03BG-R-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(R)右→左30
8,200
取扱い終了
返品不可
23209263AW30-F03BG-W-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右30
8,380
取扱い終了
返品不可
23209279AW30-F03BG-2-B-X425(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右30
21,180
取扱い終了
返品不可
23209288AW30-F03BG-2-B-X430(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右30
15,240
取扱い終了
返品不可
23209297AW30-F03BG-2N-B-X425(03) 3/8(F) G(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右30
21,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする