SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F03D
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23209358
AW30-F03D-R-B-X465B
G3/8
G
リリーフタイプ
圧力計なし
0.05~0.85
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
30
¥
19,530
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください