曜日別特売

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F03E

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F03E - SMC
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23209437AW30-F03E-1N-B(03) 3/8(F) G(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右30
7,980
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
23209428AW30-F03E-J-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右30
8,160
取扱い終了
返品不可
23209446AW30-F03E-6-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右30
8,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする