フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F03EH

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F03EH - SMC
取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23209455AW30-F03EH-1-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右30
7,980
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
23209464AW30-F03EH-1R-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(R)右→左30
7,980
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
23209473AW30-F03EH-8R-B(03) 3/8(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(R)右→左30
10,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする