SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-N02BE
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23209735
AW30-N02BE-1JN-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(N) NPT
(N) ノンリリーフタイプ
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
(1) 0.02~0.2
オートドレンなし
(-)左→右
30
¥8,380
¥
7,598
¥8,358
(税込)
12日以内出荷
返品不可
23209744
AW30-N02BE-8R-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(N) NPT
(-) リリーフタイプ
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
(-) 0.05~0.85
オートドレンなし
(R)右→左
30
¥10,620
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください