SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-N02DE2
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2
流れ方向
(-)左→右
ボディサイズ
30
ねじの種類
(N) NPT
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様
(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23209979
AW30-N02DE2-1Z-B
CADデータダウンロード
¥19,470
¥
17,980
¥19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください