フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-N03BG

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-N03BG - SMC
取付け方法(B) ブラケット付ドレン排出口(-) ドレンコック付内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23210189AW30-N03BG-2-B-X425(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右30
21,180
取扱い終了
返品不可
23210198AW30-N03BG-2-B-X430(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右30
15,240
取扱い終了
返品不可
23210207AW30-N03BG-2-B-X440(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右30
15,400
取扱い終了
返品不可
23210216AW30-N03BG-2R-B-X440(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(R)右→左30
15,400
取扱い終了
返品不可
23210225AW30-N03BG-2RZ-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(R)右→左30
8,800
取扱い終了
返品不可
23210234AW30-N03BG-2Z-B-X425(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右30
21,180
取扱い終了
返品不可
23210243AW30-N03BG-6R-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(R)右→左30
8,360
取扱い終了
返品不可
23210259AW30-N03BG-8-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右30
10,620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする