フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02 - SMC
ボディサイズ30オートドレン仕様オートドレンなし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ねじの種類
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23210566AW30-02-W-B-X465CRc1/40.05~0.85-Rc圧力計なし
15,800
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
23210575AW30-02-2-B-X425(02) 1/4(-) 0.05~0.85(-)左→右(-) Rc(-) 圧力計なし
18,810
取扱い終了
返品不可
23210584AW30-02-2-B-X430(02) 1/4(-) 0.05~0.85(-)左→右(-) Rc(-) 圧力計なし
13,150
取扱い終了
返品不可
23210593AW30-02-2-B-X440(02) 1/4(-) 0.05~0.85(-)左→右(-) Rc(-) 圧力計なし
13,310
取扱い終了
返品不可
23210609AW30-02-6W-B(02) 1/4(-) 0.05~0.85(-)左→右(-) Rc(-) 圧力計なし
6,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする