SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02BD
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23210758
AW30-02BD-B-X465B
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
圧力計なし
0.05~0.85
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
-
30
¥
19,750
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
23210767
AW30-02BD-2R-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) Rc
(-) リリーフタイプ
(-) 圧力計なし
(-) 0.05~0.85
(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
(R)右→左
30
¥
11,170
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください