曜日別特売

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02BM

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02BM - SMC
管接続口径(02) 1/4流れ方向(-)左→右ボディサイズ30ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構(-) リリーフタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23211056AW30-02BM-12-B(1) 0.02~0.2
8,860
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
23211047AW30-02BM-J-B(-) 0.05~0.85
8,430
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする