SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02G
ボディサイズ
30
オートドレン仕様
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ねじの種類
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23211196
AW30-02G-1R-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(1) 0.02~0.2
(R)右→左
(-) Rc
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥7,980
¥
7,298
¥8,028
(税込)
12日以内出荷
返品不可
23211257
AW30-02G-7-2-B
Rc1/4
0.05~0.85
-
Rc
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥7,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
23211205
AW30-02G-2-B-X425
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
(-) Rc
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥20,960
取扱い終了
返品不可
23211214
AW30-02G-2-B-X440
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
(-) Rc
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥15,180
取扱い終了
返品不可
23211223
AW30-02G-2JN-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
(-) Rc
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥8,760
取扱い終了
返品不可
23211239
AW30-02G-2R-B-X425
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.85
(R)右→左
(-) Rc
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥20,960
取扱い終了
返品不可
23211248
AW30-02G-2R-B-X430
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.85
(R)右→左
(-) Rc
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥15,020
取扱い終了
返品不可
23211266
AW30-02G-8-B-X425
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
(-) Rc
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥22,720
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください