SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02H
ボディサイズ
30
オートドレン仕様
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ねじの種類
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23211345
AW30-02H-12-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(1) 0.02~0.2
(-)左→右
(-) Rc
(-) 圧力計なし
¥
7,040
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
12日以内出荷
返品不可
23211327
AW30-02H-B-X465A
Rc1/4
0.05~0.85
-
Rc
圧力計なし
¥
15,620
取扱い終了
返品不可
23211336
AW30-02H-N-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
(-) Rc
(-) 圧力計なし
¥
6,440
取扱い終了
返品不可
23211354
AW30-02H-2-B-X430
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
(-) Rc
(-) 圧力計なし
¥
13,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください