フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03 - SMC
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ねじの種類
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23211406AW30-03-27-2-BRc3/80.05~0.85-Rc圧力計なし
7,040
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
23211379AW30-03-1NW-B(03) 3/8(1) 0.02~0.2(-)左→右(-) Rc(-) 圧力計なし
6,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
23211388AW30-03-2-B-X430(03) 3/8(-) 0.05~0.85(-)左→右(-) Rc(-) 圧力計なし
13,150
取扱い終了
返品不可
23211397AW30-03-2-B-X440(03) 3/8(-) 0.05~0.85(-)左→右(-) Rc(-) 圧力計なし
13,310
取扱い終了
返品不可
23211415AW30-03-6N-B(03) 3/8(-) 0.05~0.85(-)左→右(-) Rc(-) 圧力計なし
6,600
取扱い終了
返品不可
23211424AW30-03-8J-B(03) 3/8(-) 0.05~0.85(-)左→右(-) Rc(-) 圧力計なし
9,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23211379AW30-03-1NW-B69234612AW30-03-1NW-BAW30-03-1NW-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ SMC 69234612フィルタレギュレータ AW-BシリーズSMC1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする