SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BDG
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力範囲(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23211686
AW30-03BDG-B-X406
CADデータダウンロード
(03) 3/8
(-) Rc
(-) リリーフタイプ
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
0.05~0.4
(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
(-)左→右
30
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください