SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03DG
管接続口径
(03) 3/8
流れ方向
(-)左→右
ボディサイズ
30
ねじの種類
(-) Rc
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23212063
AW30-03DG-12N-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2
¥12,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
23212079
AW30-03DG-8N-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85
¥14,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください