SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03GH
ボディサイズ
30
オートドレン仕様
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23212264
AW30-03GH-27-2-B
Rc3/8
0.05~0.85
-
¥8,580
¥
7,698
¥8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
23212255
AW30-03GH-2R-B-X440
CADデータダウンロード
(03) 3/8
(-) 0.05~0.85
(R)右→左
¥15,180
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください