フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N03

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N03 - SMC
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23213628AW40-N03-27-2-BNPT3/8NPTリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.85オートドレンなし-40
11,220
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
23213603AW40-N03-RZ-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85オートドレンなし(R)右→左40
10,510
取扱い終了
返品不可
23213619AW40-N03-2Z-B(03) 3/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右40
11,220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする