曜日別特売

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-02BG

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-02BG - SMC
管接続口径(02) 1/4ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ドレン排出口
ケース
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23215073AW40-02BG-1N-B(1) 0.02~0.2(-)左→右(-) ドレンコック付(-) ポリカーボネートケース(N) ノンリリーフタイプ
12,290
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23215089AW40-02BG-12JNR-B-X440(1) 0.02~0.2(R)右→左(J) ドレンガイド1/4(2) 金属ケース(N) ノンリリーフタイプ
21,380
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23215055AW40-02BG-JN-B(-) 0.05~0.85(-)左→右(J) ドレンガイド1/4(-) ポリカーボネートケース(N) ノンリリーフタイプ
12,470
取扱い終了
返品不可
23215064AW40-02BG-RW-B(-) 0.05~0.85(R)右→左(W) ドレンコック、バーブ継手付(-) ポリカーボネートケース(-) リリーフタイプ
12,470
取扱い終了
返品不可
23215098AW40-02BG-2-B-X425(-) 0.05~0.85(-)左→右(-) ドレンコック付(2) 金属ケース(-) リリーフタイプ
25,330
取扱い終了
返品不可
23215107AW40-02BG-2-B-X430(-) 0.05~0.85(-)左→右(-) ドレンコック付(2) 金属ケース(-) リリーフタイプ
20,430
取扱い終了
返品不可
23215116AW40-02BG-2N-B-X430(-) 0.05~0.85(-)左→右(-) ドレンコック付(2) 金属ケース(N) ノンリリーフタイプ
20,430
取扱い終了
返品不可
23215125AW40-02BG-2R-B-X440(-) 0.05~0.85(R)右→左(-) ドレンコック付(2) 金属ケース(-) リリーフタイプ
20,600
取扱い終了
返品不可
23215134AW40-02BG-8-B-X425(-) 0.05~0.85(-)左→右(-) ドレンコック付(8) レベルゲージ付金属ケース(-) リリーフタイプ
27,250
取扱い終了
返品不可
23215143AW40-02BG-8R-B(-) 0.05~0.85(R)右→左(-) ドレンコック付(8) レベルゲージ付金属ケース(-) リリーフタイプ
14,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする