フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-03

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-03 SMC

管接続口径(03) 3/8 ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(-) リリーフタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23215423 AW40-03-1-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2 (-)左→右 (-) ドレンコック付 (-) ポリカーボネートケース
10,510
9,498
10,448 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23215439 AW40-03-2R-B-X425
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85 (R)右→左 (-) ドレンコック付 (2) 金属ケース
22,940
 
 
取扱い終了

返品不可
23215448 AW40-03-2R-B-X430
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85 (R)右→左 (-) ドレンコック付 (2) 金属ケース
18,320
 
 
取扱い終了

返品不可
23215457 AW40-03-6W-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85 (-)左→右 (W) ドレンコック、バーブ継手付 (6) ナイロンケース
11,290
 
 
取扱い終了

返品不可
23215466 AW40-03-8-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85 (-)左→右 (-) ドレンコック付 (8) レベルゲージ付金属ケース
13,200
 
 
取扱い終了

返品不可
23215475 AW40-03-8JR-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85 (R)右→左 (J) ドレンガイド1/4 (8) レベルゲージ付金属ケース
13,380
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする