曜日別特売

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-03B

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-03B - SMC
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23215554AW40-03B-27-10-BRc3/8Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.85オートドレンなし-40
11,470
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
23215484AW40-03B-B-X465ARc3/8Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.85オートドレンなし-40
19,940
取扱い終了
返品不可
23215493AW40-03B-J-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右40
10,930
取扱い終了
返品不可
23215509AW40-03B-2-B-X425(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右40
23,180
取扱い終了
返品不可
23215518AW40-03B-2-B-X430(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右40
18,560
取扱い終了
返品不可
23215527AW40-03B-2-B-X440(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右40
18,730
取扱い終了
返品不可
23215536AW40-03B-2R-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85オートドレンなし(R)右→左40
11,470
取扱い終了
返品不可
23215545AW40-03B-2R-B-X440(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85オートドレンなし(R)右→左40
18,730
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする