SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-03BG
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23215816
AW40-03BG-12-B-X430
CADデータダウンロード
(03) 3/8
(-) Rc
(-) リリーフタイプ
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(1) 0.02~0.2
オートドレンなし
(-)左→右
40
¥
21,040
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
23215843
AW40-03BG-7-2-B
Rc3/8
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
0.05~0.85
オートドレンなし
-
40
¥
12,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
23215825
AW40-03BG-2-B-X425
CADデータダウンロード
(03) 3/8
(-) Rc
(-) リリーフタイプ
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(-) 0.05~0.85
オートドレンなし
(-)左→右
40
¥
25,330
取扱い終了
返品不可
23215834
AW40-03BG-6R-B
CADデータダウンロード
(03) 3/8
(-) Rc
(-) リリーフタイプ
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(-) 0.05~0.85
オートドレンなし
(R)右→左
40
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください