SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-03DM
管接続口径
(03) 3/8
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2
流れ方向
(-)左→右
ボディサイズ
40
ねじの種類
(-) Rc
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23216008
AW40-03DM-1-B
CADデータダウンロード
¥
16,170
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください