SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-06B
ボディサイズ
40
オートドレン仕様
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23217435
AW40-06B-B-X465A
Rc3/4
0.05~0.85
-
¥20,600
¥
18,980
¥20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23217444
AW40-06B-2-B-X425
CADデータダウンロード
(06) 3/4
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
¥23,840
取扱い終了
返品不可
23217453
AW40-06B-2R-B
CADデータダウンロード
(06) 3/4
(-) 0.05~0.85
(R)右→左
¥12,130
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください