フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-06BD

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-06BD - SMC
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23217539AW40-06BD-2-B-X465ARc3/4Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.85N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
25,380
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23217523AW40-06BD-N-B(06) 3/4(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右40
15,480
取扱い終了
返品不可
23217548AW40-06BD-8-B(06) 3/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右40
18,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする