フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-06BG

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-06BG - SMC
内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23217758AW40-06BG-7-10-BRc3/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-40
12,950
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23217767AW40-06BG-7-2-BRc3/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-40
12,950
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23217679AW40-06BG-1N-B(06) 3/4(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右40
12,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23217663AW40-06BG-JR-B(06) 3/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(R)右→左40
13,130
取扱い終了
返品不可
23217688AW40-06BG-2-B-X425(06) 3/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右40
25,990
取扱い終了
返品不可
23217697AW40-06BG-2-B-X430(06) 3/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右40
21,090
取扱い終了
返品不可
23217706AW40-06BG-2-B-X440(06) 3/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右40
21,260
取扱い終了
返品不可
23217715AW40-06BG-2J-B(06) 3/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右40
13,840
取扱い終了
返品不可
23217724AW40-06BG-2JR-B(06) 3/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(R)右→左40
13,840
取扱い終了
返品不可
23217733AW40-06BG-2R-B-X425(06) 3/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(R)右→左40
25,990
取扱い終了
返品不可
23217749AW40-06BG-2R-B-X440(06) 3/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(R)右→左40
21,260
取扱い終了
返品不可
23217776AW40-06BG-8-B-X425(06) 3/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右40
27,970
取扱い終了
返品不可
23217785AW40-06BG-8R-B-X425(06) 3/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(R)右→左40
27,970
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23217679AW40-06BG-1N-B69435567AW40-06BG-1N-DAW40-06BG-1N-B AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 69435567AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする