SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-06BM2
ボディサイズ
40
管接続口径
Rc3/4
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23217828
AW40-06BM2-B
¥
13,450
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください