SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-06C
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23217837
AW40-06C-B-X465A
Rc3/4
Rc
リリーフタイプ
圧力計なし
0.05~0.85
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
-
40
¥
24,860
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23217846
AW40-06C-2-B
CADデータダウンロード
(06) 3/4
(-) Rc
(-) リリーフタイプ
(-) 圧力計なし
(-) 0.05~0.85
(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
(-)左→右
40
¥
16,390
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください